ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入

ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135アズワン品番65-8060-13内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698373485SH1231
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする