Festo
マニホールドベース 大場シリーズ
Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 45.2 g
仕様
●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0061
アズワン品番
65-8000-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838425
OABM-P-G3-10-2
¥
9,360
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください