セトクラフト
ミニトート Piano Town
鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
仕様
●本体サイズ:幅34×奥行10.5×高さ17cm●本体重量:120g●個装サイズ:幅36×奥行28×高さ2cm●個装重量:120g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838538
SCB-1032
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください