Mitutoyo(ミツトヨ)
メカハイトゲージ用スクライバ
スクライバです。
仕様
●使用できるハイトゲージ(コードNo.):514-170●使用できるハイトゲージ(符号):H6-150●長さ(mm):144●幅(mm):45●厚さ(mm):10
アズワン品番
65-9566-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838687
900390/スクライバH6100
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください