メタルラインホワイトボードML-115

メタルラインホワイトボードML-115 - 日学

フレームレスタイプの小型ホワイトボードです。
ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。
ボード本体を可能か限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。
フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。

仕様●板面色:白●枠色:シルバー●外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:444×11×296●板面外寸(mm)縦×横:296×444●マグネット対応●マグネット(MGC-80)は別売りです。●材質/仕上:ボード:スチールホワイト鋼板、フレーム:アルミ押し出し、コーナー:ABS樹脂●セット内容/付属品:吊金具×2個●原産国:日本●コード番号:119-7666アズワン品番67-2362-78内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69838705ML-115
9,603
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69838705ML-11550887210ML-115ML-115 ホワイトボード 壁掛けタイプ MLシリーズ 日学 50887210ホワイトボード 壁掛けタイプ MLシリーズ日学1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする