SIEMENS
モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9413
アズワン品番
65-7801-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838836
3VA9687-0FK61
¥
97,300
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください