ABB
モニタリングリレー 2CO SPDT
仕様
●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180
アズワン品番
65-8054-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69839588
1SVR730840R0600 CM-SRS.M1S
¥
66,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください