シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー DPDT 22.9mm
Schneider Electrics 三相電圧制御リレーは、200 → 240 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●電圧検出範囲:200 → 240V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8399
アズワン品番
65-8061-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69839615
RM22TR31
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください