TSUNODA(ツノダ)
ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm
先端が細く、小さなものもつかみやすい
滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様
●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2
アズワン品番
65-9618-75
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69852687
TH-002DG
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください