LITTELFUSE
リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様
●動作電流:5.1A●定格電圧:16V●動作時間:1s●保持電流:3A●電流 Max:100 A●長さ:7.1mm●高さ:11mm●幅:3mm●最小抵抗:0.038Ω●最大抵抗:98mΩ●電力損失:2.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6900
アズワン品番
65-8095-70
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69853886
RGEF300
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください