AVDEL
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入
Avdel Avex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4434
アズワン品番
65-7906-04
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854410
01661-00613
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください