AVDEL
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4432
アズワン品番
65-7966-99
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854419
01661-00512
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください