MAPA
リベットセット
アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです
汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
仕様
●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176
アズワン品番
65-7911-55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854437
529-176
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください