曜日別特売

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ - 富士通

UL、CSA
VDE、SEMKO、FIMKO、DEMKO、NEMKO
FTR-LYシリーズパワーリレー
富士通製FTR-LYシリーズパワーリレーは、高密度実装に備えた薄型(5 mm)が特長
銀合金コンタクト コンタクト定格: 6 A @ 250 V ac / 24 V dc

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:847 Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:28mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:790-3347アズワン品番65-8093-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69854988FTR-LYCA012Y
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする