富士通
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ
UL,CSA,VDE,CQC
リレー FTR-K3シリーズ
高容量20A開閉が可能なタブ端子付小形スリムタイプ 定格消費電力780mWの低コイル消費電力タイプ
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:25A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:185 Ω●コイル電力:780mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:30.1mm●高さ:23.3mm●最大スイッチング電源 AC:6.25 kVA●コード番号:450-367
アズワン品番
65-8095-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855067
FTR-K3AB012W
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください