SIEMENS
リレー 230V ac 1c接点 DINレールタイプ
CE です
5TT4 2 スイッチングリレー
スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。
用途
終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0569
アズワン品番
65-8091-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855110
5TT4205-0
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください