曜日別特売

リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA、VDE
F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)
TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー
RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄
沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801アズワン品番65-8089-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855155RTD14024F
1,000
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする