曜日別特売

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ - 富士通

UL, CSA, VDE他計6の規格取得
リレー FTR-F1シリーズ
パワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.1 kΩ●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:371-6477アズワン品番65-8089-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855198FTR-F1CA024V
740
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする