TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 277V ac SPDT SPNO 基板実装タイプ
仕様
●コイル電圧:277V ac●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:70 Ω●コイル電力:360mW●デュアル:シングル●コード番号:237-3889
アズワン品番
65-8054-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855338
1-1721150-0
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください