シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5154
アズワン品番
65-8081-26
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855496
RUMC32F7
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください