シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5143
アズワン品番
65-8082-47
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855514
RUMC22BD
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください