リレーソケット DINレール 14

リレーソケット DINレール 14 - TURCK

TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ
ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。
11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意

仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855548S4-J
6,160
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする