ABB
リレーソケット DINレール CR-M
仕様
●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512
アズワン品番
65-8067-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855557
1SVR405651R3000 CR-M4SS
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください