曜日別特売

レールそうじブラシ

レールそうじブラシ - タカラ産業

レールそうじブラシ AMD-01,細かなすき間もお掃除カンタン!
サッシレールやキーボードなどの指の入らない場所で本領発揮。
両面テープでどこでも設置出来るので気づいた時にその場で掃除!!
コンパクトなのに毛足は長くとっても便利!

仕様●寸法:縦75mm×横60mm●1セットあたり重さ:26g●材質●▼AES、超強力両面テープ●セット内容:本体、両面テープ●1年間品質保証アズワン品番65-8907-78繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855855AMD-01
360
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする