Baumer
レベルセンサ IO-Link
仕様
●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729
アズワン品番
65-7323-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856020
PL20S-11111.111013.G07020010000
¥
56,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください