ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力
無接触、マンマシンインターフェイス用
小型、軽量
クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)
パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様
●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波
アズワン品番
67-0356-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856169
REC20D-50-201-1
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください