SOUTHCO
ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒
丸穴取り付け 開いた位置と閉じた位置でディテントが発生しています
仕様
●アンロックメソッド:キー●パネル深さ:32mm●パネルカットアウト直径:21mm●最小パネル厚さ:16mm●最大パネル厚:19mm●色:黒●コード番号:192-5472
アズワン品番
65-7975-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69858357
92-21-511
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください