エスコ
ワニ口クリップ
仕様
●全長:83.5mm●最大開口:38mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/1000V、CAT/600V●定格電流:10A●EA707A-64の先端に装着可能●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V
定格電圧(V)
CATIII:1000、CAT:600
アズワン品番
65-9272-04
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69859529
EA707A-67
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください