TELEMECANIQUE SENSORS
圧力センサ
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0109
アズワン品番
65-7331-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861769
XMLP006GD21F
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください