WIKA
圧力センサ 相対
仕様
圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面
シリーズ
A-10
出力電圧(V)
DC0~10、DC0~5
接続
電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m
電源電圧(V)
14~30
コード
219-7480
出力電流(mA)
4~20
許容差
0.5%
最大圧力(bar)
10
アズワン品番
65-7324-83
IP等級
IP65
プロセス接続
G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他
最小圧力(bar)
0
出力タイプ
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69862268
12725057
¥
38,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください