Festo
圧力排気弁
Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様
●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949
アズワン品番
65-8032-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69862320
GRLA-1/4-RS-B
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください