Festo
圧力排気弁
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様
●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977
アズワン品番
65-8024-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69862347
GRLZ-1/8-QS-3-D
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください