曜日別特売

開運アドバイザー ハッピーふくろう

開運アドバイザー ハッピーふくろう - タカラトミーアーツ開運アドバイザー ハッピーふくろう - タカラトミーアーツ開運アドバイザー ハッピーふくろう - タカラトミーアーツ開運アドバイザー ハッピーふくろう - タカラトミーアーツ開運アドバイザー ハッピーふくろう - タカラトミーアーツ

毎日ハッピーになるお話しや、開運に関するアドバイスが盛りだくさん!
開運おしゃべり80通り、楽しいお歌も収録。毎日ふれあう事で仲良し度アップ!
今日1日の運勢を占ってくれる開運占いモード搭載。毎日運勢を占ってくれます。
頭の体操や脳トレに役立つ、リズムに合わせて拍手するゲームも遊べます。
目がクルクル動き、ふわふわな毛並みで見た目も本物そっくり!

仕様●本体サイズ:W95×H145×D80mm●重量:約175g●材質:ポリエステル、ABS●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●対象年齢:15歳以上●初期不良以外の保証期間なしアズワン品番65-9620-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69865427-
9,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする