曜日別特売

乾湿両用バキュームT-002C

乾湿両用バキュームT-002C - つやげん

乾湿両用バキュームクリーナー簡易カーペット対応型
タンク容量15L(吸水可能量10L)
T-002に簡易カーペットウォンドが付いてカーペットの吸引も可能になります。(水の噴射機能はございません)

仕様●タンク容量:15L(吸収可能量10L)アズワン品番65-9395-83繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69865680-
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69865680-49612632T-002- 乾湿両用掃除機 つやげん 49612632乾湿両用掃除機つやげん1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする