シュナイダーエレクトリック
換気 グリル 55.8 Dia. x 12.8mm ポリアミド6 白 1袋 2個入
換気グリル切り抜き径: 45.5 mm
仕様
●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●材料:ポリアミド6●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys●コード番号:186-1918
アズワン品番
65-8080-32
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69865707
NSYCAG45LP
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください