SIEMENS
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)
8
定格電圧(V)
1000AC
定格電流(A)
16
コード
203-1985
サイズ(mm)
10×38
アズワン品番
65-8086-57
アプリケーション
gPV
認証マーク
欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69865725
3NW6005-4
¥
91,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください