曜日別特売

管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FJL 250V2 A EM 8H02 1袋 10個入

管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FJL 250V2 A EM 8H02 1袋 10個入 - 日本製線

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Recognized:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA Component Acceptance:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO 413683 (250V 1A~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)
FJLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ(リード付)

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-789アズワン品番65-8094-90内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69865786FJL 250V2 A(EM)8H02
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする