管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 - 日本製線

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69865829FBT 250V 6.3A(EM)
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする