曜日別特売

眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋

眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 - RABLISS

曇りにくく、クリアで見やすい!シールドの両面には曇止め加工を施してありますので、クリアで快適な視界を保てます。
装着ラクラクフレームとシールドの穴を合わせてバックルで固定するだけ。取り付け・取り外しが簡単です。
軽くて丈夫超軽量で眼鏡の上からでも装着可能で、長時間使用をしても疲れにくい。
水洗いOK繰り返し使えるので、経済的です。

仕様●素材:PC+PET+PVC●シートサイズ:250×195mm●入数:1ケース(10セット×30袋)●セット内容:シールド×1枚、眼鏡枠×1個●※ゴムの取り付けはお客様にてお願いいたします●※シールドの防護フィルムを剥がしてご使用くださいアズワン品番65-9233-94内容量1ケース(30袋×10セット)
注意
※ゴムの取り付けはお客様にてお願いいたします
※シールドの防護フィルムを剥がしてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69867938KO290
37,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする