基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)
縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69881999691127700003B
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする