WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2184シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 170個入
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:30A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2184●幅:12.5mm●コード番号:191-5992
アズワン品番
65-7643-48
内容量
1袋(170個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69882340
691218410002
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください