WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 380個入
仕様
●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1 kV ac 、200 V ac●シリーズ:382●幅:8.1mm●コード番号:191-5945
アズワン品番
65-7663-31
内容量
1袋(380個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69884090
691382030007
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください