曜日別特売

基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極

基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 - ワゴジャパン

基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm
ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69884835231-605/019-000
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする