フエニックス・コンタクト
基板用端子台 SPTAFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 1袋 80個入
仕様
●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:SPTAF●コード番号:240-1031
アズワン品番
65-7486-13
内容量
1袋(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69885079
1071018
¥
70,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください