TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHz
誘導型センサ XS2 M18 - L60MM - STAINLESS - SN12MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1826
アズワン品番
65-7321-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69886506
XS218SAPAL5
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください