TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。ワイヤ絶縁材 - PVC 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1040
アズワン品番
65-7330-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69886549
XT132B1FAL2
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください