曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz - omron(オムロン)

E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8
特長と利点
PBTP検出面材質
LED表示
動作温度範囲: -40 → +70℃
供給電圧: 12 → 24 V dc
最大200 mA
EN60947-5-2
短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護
長寿命設計、テスト済み
ステンレススチール及び黄銅ハウジング

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2595アズワン品番65-7322-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69886795E2AS08KS02M1B1
8,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする