TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz
誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 58 V DC●長さ:74.25mm●幅:36mm●最大DC電圧:58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:185-7622
アズワン品番
65-7327-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69886987
XS630B4PBM12
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください