omron(オムロン)
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8744
アズワン品番
65-7270-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887328
E2EW-X6B212-M1
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください