SICK
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック製の PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:M12●検出範囲:20 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●コード番号:200-9761
アズワン品番
65-7299-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887556
IQR40-20BPPKC0K
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください